Principales fabricantes de maquinaria Soplador/bomba de vacío rotativa de desplazamiento positivo Suterbilt

Principales fabricantes de maquinaria Soplador/bomba de vacío rotativa de desplazamiento positivo Suterbilt

Los principales fabricantes de máquinas Soplador/bomba de vacío rotativa de desplazamiento positivo Suterbilt. Modelo: VMF0721. S/N: 32685. Los sopladores/bombas de vacío suministran aire limpio y libre de aceite a una amplia gama de aplicaciones que incluyen tratamiento de aguas residuales, recuperación de gas metano, aire de combustión, transporte neumático, refuerzo de gas de proceso, lecho fluidizado, extracción de vapor y gas, compostaje. y sistemas de vacío. 10 pulgadas de diámetro. x filtro de 8 pulg. H. Motor eléctrico Reliance, 7-1/2 hp, 1750 rpm, 1225 rpm (final), 230/460 V, 18/9 amperios, 60 Hz, trifásico. Relación de polea: 0,7. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. Puerto de succión. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Puerto de descarga. Dimensiones totales: 3 pies. 2 pulgadas de largo x 22-1/2 pulgadas de ancho x 5 pies 4 pulgadas de alto (ACN51-87)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 213
  • Fabricante: Foremost Machine Builders Inc.
  • Modelo: VMF0721
  • Número de serie: 32685

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Principales fabricantes de maquinaria Soplador/bomba de vacío rotativa de desplazamiento positivo Suterbilt