Soplador positivo rotativo Sutorbilt Gardner Denver
1997 Soplador positivo rotativo Gardner Denver Sutorbilt. Modelo 524.GMP. Equipo No. BLP-362-1110. Ecuación FD. N° 8ZPO-48491. PO No. 540801-D1-50063. Paquete de soplador. N/S 97.PDBH-07-022. Motor Baldor 30 hp, 1,780 rpm, 460 volt, 34 amp, 60 hz Sutorbilt, Soplador Rotativo Positivo. Modelo: GAF MCPA. N/S X00043, rpm máx. 2350. N.º de catálogo 6 mp. Silenciador: Mfg. Stoddard, modelo D33H-4.
Product Details
- Cantidad en stock: L80701.2
- Manufacturer: Gardner Denver
- Model: 524.GMP