Soplador Universal Roots con Caja Insonorizada - 15 HP
Soplador Universal Roots RAI. Designación: 42 U-RAI. S/N: 90 1 91812. N° de identificación: 865-108-020. Montado con motor dentro del gabinete de sonido. Motor: 15 HP, 208-230/460V, 1745 RPM, trifásico, 60 Hz. Dimensiones totales del patín del soplador: 4 pies x 2 pies 7 pulgadas x 3 pies 4 pulgadas de alto. Dimensiones totales del gabinete: 5 pies x 4 pies 2 pulgadas x 4 pies 7 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SIKH077
- Manufacturer: Roots
- Model: 42 U-RAI
- Serial Number: 90 I 91812
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Marathon
- Motor Horsepower(HP): 15
- Motor RPM: 1745
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 60
- Width (Inches): 50
- Height (Inches): 55