Soplador Universal Roots con Tanque
Soplador Universal Roots con Tanque. S/N 97 120227. Designación 59-U-RAI, ID de Roots No. 865-114-020. Válvula Kunkle: Modelo 215 C NOI, Tamaño 2, Juego 14 INHG. Tapa 646, SCFM D94E. Motor: Siemens. Tipo RGZ, 15 hp, trifásico, 220/230/460/440 V. 44-42/22-21 amperios, 1750 rpm, 60 Hz, 254 estructura T. Dimensiones totales: 53 pulgadas de largo x 28 pulgadas de ancho x 59 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SPGP082.4a
- Manufacturer: Roots
- Serial Number: 97 120227