Soplador positivo rotativo Sutorbilt Gardner Denver

Soplador positivo rotativo Sutorbilt Gardner Denver

1997 Soplador positivo rotativo Gardner Denver Sutorbilt. Modelo 524.GMP. Equipo No. BLP-362-1110. Ecuación FD. N° 8ZPO-48491. PO No. 540801-D1-50063. Paquete de soplador. N/S 97.PDBH-07-022. Motor Baldor 30 hp, 1,780 rpm, 460 volt, 34 amp, 60 hz Sutorbilt, Soplador Rotativo Positivo. Modelo: GAF MCPA. N/S X00043, rpm máx. 2350. N.º de catálogo 6 mp. Silenciador: Mfg. Stoddard, modelo D33H-4.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: L80701.2
  • Fabricante: Gardner Denver
  • Modelo: 524.GMP

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Soplador positivo rotativo Sutorbilt Gardner Denver
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente