Soplador Sutorbilt 4MP Legend con silenciadores dobles - 10 hp
Soplador Sutorbilt Legend de 4MP con silenciadores gemelos. Tamaño: 4 megapíxeles. Número de serie: S110702. Configuración: GACMBPA. RPM máximas: 3600. Diámetro del engranaje: 4 pulg. Clasificación de presión media. Sello de labios. Según la hoja de especificaciones, este modelo puede mover hasta 347 CFM (3600 RPM, 20 BHP, 10 PSIG). Orientación vertical, volante inferior. Motor de inducción eléctrico Leeson: 10 HP, 230/460 voltios, 1755 RPM, 26/13 amperios, estructura 215T, 60 Hz, trifásico. Silenciadores universales (Fleetguard/Nelson) Modelo # URB-3, Parte # 55103AA, Puertos: roscados de 2,5 pulgadas. Peso: 160 libras (solo soplador). (ACN 17-BO).
Product Details
- Cantidad en stock: BDPC199.3
- Manufacturer: Sutorbilt
- Model: 4MP
- Serial Number: S110702
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Leeson
- Motor Horsepower(HP): 10
- Motor RPM: 1755
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 26/13
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 215T
Dimensions:
- Weight (LBS): 160 lbs
- ACN: 17-BO
Additional Product Details
- Product Purchased From: Seafood Supplier