Soplador/bomba de vacío rotativa de desplazamiento positivo Sutorbilt
Soplador/bomba de vacío rotativa de desplazamiento positivo Sutorbilt. Modelo: 3200. S/N: A40656. Tamaño: 10x24-S. Desplazamiento: 3.3. Motor Louis Allis, 100 hp, 1780 rpm, 460 V, 120 amperios, 60 Hz, trifásico. Las aplicaciones incluyen: acuicultura, cemento y cal, productos químicos, lácteos, manipulación de productos secos a granel, molienda y horneado, gases de proceso, resinas y plásticos, remediación de suelos, excavación al vacío y aguas residuales. Entradas/salidas: (2) 12 pulg. de diámetro. puertos cada uno con 19 pulg. de diámetro. bridas y (12) 1 pulg. de diámetro. orificios pasantes a distancias entre centros de 4-1/2 pulg. Dimensiones totales: 108 pulg. de largo x 64 pulg. de ancho x 69 pulg. de alto (ACN327).
Product Details
- Cantidad en stock: RFPM449.
- Manufacturer: Sutorbilt
- Model: 3200
- Serial Number: A40656