Bobina evaporadora de freón Bohn/Heatcraft BHL480CA - 6 TR, 2 ventiladores (baja temperatura)

Bobina evaporadora de freón Bohn/Heatcraft BHL480CA - 6 TR, 2 ventiladores (baja temperatura)

Bobina de evaporador de freón Bohn (Heatcraft) BHL480CA: 4 toneladas, 2 ventiladores (baja temperatura) Número de serie: D01D03967. Bobinas esmeriladas con una capacidad de 4800 (BTUH / °F TD) y un tonelaje de 6(TR) @15TD. Flujo de aire de 9400 CRM. Baterías inundadas con alimentación superior y desescarche eléctrico. 4 aletas por pulgada y 2 ventiladores. Utilizado anteriormente con freón.

Product Details

  • Cantidad en stock: OTIS13
  • Manufacturer: Bohn/Heatcraft
  • Model: BHL480CA
  • Serial Number: D01D03967

Evaporator Coil Details

  • Frosted or Wet Coil: Frosted
  • Wet Capacity (BTUH/ °F TD): 4,800
  • Est. Tons (TR) @15TD Wet: 6
  • Frosted Capacity (BTUH/ °F TD): 4800
  • Est. Tons (TR) @15TD Frosted: 6
  • Air Flow (CFM): 9400
  • Coil Type: Flooded
  • Feed Type: Top
  • Coil Defrost: Electric
  • Fins Per Inch: 4
  • # Fans: 2
  • Left or Right Handed: Right
  • Spec Sheet Available: Yes

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: No
  • Halocarbon (Freon) Compatible: Yes

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 2
  • Motor Horsepower(HP): 0.5
  • Motor Voltage: 208-230
  • Motor Amps: 7.2
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

  • Length (Inches): 84
  • Width (Inches): 26
  • Height (Inches): 39
  • Weight (LBS): 306
  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Spec Sheet Available: Yes

Bobina evaporadora de freón Bohn/Heatcraft BHL480CA - 6 TR, 2 ventiladores (baja temperatura)


Precio:
$5,000