Bobina evaporadora de freón Bohn/Heatcraft BHL480CA - 6 TR, 2 ventiladores (baja temperatura)
Bobina de evaporador de freón Bohn (Heatcraft) BHL480CA: 4 toneladas, 2 ventiladores (baja temperatura) Número de serie: D01D03967. Bobinas esmeriladas con una capacidad de 4800 (BTUH / °F TD) y un tonelaje de 6(TR) @15TD. Flujo de aire de 9400 CRM. Baterías inundadas con alimentación superior y desescarche eléctrico. 4 aletas por pulgada y 2 ventiladores. Utilizado anteriormente con freón.
Product Details
- Cantidad en stock: OTIS16
- Manufacturer: Bohn/Heatcraft
- Model: BHL480CA
- Serial Number: D01D03968
Evaporator Coil Details
- Frosted or Wet Coil: Frosted
- Wet Capacity (BTUH/ °F TD): 4,800
- Est. Tons (TR) @15TD Wet: 6
- Frosted Capacity (BTUH/ °F TD): 4800
- Est. Tons (TR) @15TD Frosted: 6
- Air Flow (CFM): 9400
- Coil Type: Flooded
- Feed Type: Top
- Coil Defrost: Electric
- Fins Per Inch: 4
- # Fans: 2
- Left or Right Handed: Right
- Spec Sheet Available: Yes
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
- Ammonia (R-717) Compatiable: No
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 2
- Motor Horsepower(HP): 0.5
- Motor Voltage: 208-230
- Motor Amps: 7.2
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 84
- Width (Inches): 26
- Height (Inches): 39
- Weight (LBS): 306
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: Yes