Bobina evaporadora de amoníaco/freón Bohn/Heatcraft MPE3002F - 3,75 TR, 3 ventiladores (temperatura media)

Bobina evaporadora de amoníaco/freón Bohn/Heatcraft MPE3002F - 3,75 TR, 3 ventiladores (temperatura media)

Bobina de evaporador de freón Bohn (Heatcraft) MPE3002F: 3,75 TR, bobina húmeda de 3 ventiladores (temperatura media) con una capacidad de 3000 (BTUH / °F TD) y un tonelaje de 3,75 (TR) a 15 TD. Baterías de Expansión Directa con deshielo eléctrico. 3 aletas por pulgada y 4 ventiladores.

Product Details

  • Cantidad en stock: OTIS12
  • Manufacturer: Bohn/Heatcraft
  • Model: MPE3002F
  • Serial Number: DSE 08109

Evaporator Coil Details

  • Frosted or Wet Coil: Wet
  • Wet Capacity (BTUH/ °F TD): 3000
  • Est. Tons (TR) @15TD Wet: 3.75
  • Coil Type: Direct Expansion
  • Coil Defrost: Electric
  • Fins Per Inch: 5
  • # Fans: 3
  • Left or Right Handed: Right
  • Spec Sheet Available: No

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: No
  • Halocarbon (Freon) Compatible: Yes

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 3
  • Motor Horsepower(HP): 0.25
  • Motor Voltage: 208/232
  • Motor Amps: 6
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

  • Length (Inches): 96
  • Width (Inches): 29
  • Height (Inches): 22
  • Weight (LBS): 200
  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Year of Manufacture: 1987
  • Spec Sheet Available: No

Bobina evaporadora de amoníaco/freón Bohn/Heatcraft MPE3002F - 3,75 TR, 3 ventiladores (temperatura media)


Precio:
$5,000