Caldera de agua caliente pirotubular Cleaver Brooks CB-60 HP

Caldera de agua caliente pirotubular Cleaver Brooks CB-60 HP

Caldera pirotubular empaquetada Cleaver Brooks CB - 60 HP. Modelo: CB-700-60. N/S: L-68819. Entrada: 2.511.000 BTU/HR. Quemador: gas natural. Máx. presión: 30 HW psi. Material del tubo: acero al carbono. Número de tubos: 62. Dimensiones del tubo: 2-1/2 pulg. de diámetro. x 7 pies 8 pulgadas L. Superficie de transferencia de calor: aprox. 310.94 pies cuadrados. Volumen del tubo: 120 gal. Fuente de alimentación: 480 V, 3,5 amperios, 60 Hz, trifásica. Capacidad mínima del circuito: 4,5 amperios. Circuito de clasificación máxima: 14 amperios. Motor soplador eléctrico de 2 hp. Una caldera pirotubular es un recipiente cilíndrico, con la llama en el horno y los gases de combustión en el interior de los tubos. El horno y los tubos están dentro de un recipiente más grande que contiene el agua que se convierte en vapor o agua caliente para aplicaciones de proceso o calefacción de confort hidrónico. El agua caliente se usa comúnmente en aplicaciones de calefacción y la caldera suministra agua al sistema a una temperatura de 180 °F a 220 °F. La presión de funcionamiento de los sistemas de calefacción de agua caliente suele ser de 30 psig a 125 psig. Entradas: (2) 5 pulg. de diámetro. Puertos bridados. Salidas: (1) 10 pulg. de diámetro. puerto bridado, (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio NPT (válvula de alivio), (1) 1 pulg. de diámetro. Puerto de corte por nivel bajo de agua, (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de purga. Dimensiones totales: 10 pies 10 pulgadas de largo x 5 pies de ancho x 6 pies 9 pulgadas de alto (H15)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 250.17
  • Fabricante: Cleaver Brooks
  • Modelo: CB-700-60
  • Número de serie: L-68819

Detalles de la caldera

  • Tipo de caldera: Firetube Boilers
  • CV de la caldera: 60
  • Entrada nominal (BTUH): 2511000
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets: (2) 5 in. dia. flanged ports. Outlets: (1) 10 in. dia. flanged port, (1) 2 in. dia. NPT fitting (relief valve), (1) 1 in. dia. low water cut off port, (1) 2 in. dia. drain port.

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 2

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 130
  • Ancho (pulgadas): 60
  • Altura (pulgadas): 81

Detalles adicionales del producto

Caldera de agua caliente pirotubular Cleaver Brooks CB-60 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente