Sistema de recirculación de agua caliente de refrigeración ártica
Sistema de Recirculación de Agua Caliente marca Arctic Refrigeration. Modelo: CR-75. S/N: 03700010400591. La bobina de calor es de 480V. Voltaje de control: 115 V. Motobomba Scot, modelo: LE224 AI, diámetro del impulsor: 4,50 pulg. Motor eléctrico Franklin, 3/4 hp, 3450/2875 rpm, 208-230/460 V, 2,6/1,3 amperios, 60/50 Hz, 3 fases. Entradas: (1) 3/8 pulg. de diámetro. Accesorio de conexión rápida (agua), (1) 3/8 pulg. de diámetro. Accesorio de conexión rápida (medios). Salidas: (1) 3/8 pulg. de diámetro. Accesorio de conexión rápida (agua), (1) 3/8 pulg. de diámetro. Accesorio de conexión rápida (medios). Dimensiones totales: 27-1/2 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho x 38 pulgadas de alto (H17).
Product Details
- Cantidad en stock: DRGP042.6
- Manufacturer: Arctic Refrigeration
- Model: CR-75
- Serial Number: 3700010400591
Boiler Details
- Boiler Type: Electric Boilers
- Tank Inlets & Outlets Description: Inlets: (1) 3/8 in. dia. quick connect fitting (water), (1) 3/8 in. dia. quick connect fitting (media). Outlets: (1) 3/8 in. dia. quick connect fitting (water), (1) 3/8 in. dia. quick connect fitting (media).
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 2
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: (1) Scot Motorpump and (1) 0.75 hp Franklin electric Motor
Dimensions:
- Width (Inches): 27.5
- Height (Inches): 16
- Weight (LBS): 38