Paquete de bomba de condensado Armstrong
Paquete de bomba de condensado Armstrong 2004. Modelo: DPT-308RP. Número de serie: 04055-01. Capacidad máxima con motor de vapor: 23,000 lbs./hr con 125 psig de presión motriz y 15 psig de contrapresión. Capacidad máxima con motor neumático: 26,200 lbs./hr con presión motriz de 75 psig y 15 psig de contrapresión. El paquete de bomba de condensado se utiliza para recolectar y devolver el condensado de áreas remotas de la planta. Como el vapor producido por una caldera se utiliza en toda la planta y eventualmente se convierte en agua caliente o condensado, la bomba lo devuelve al tanque de reposición más cercano a la caldera, donde se puede recuperar, tratar químicamente y reutilizar en la caldera. Esta unidad de bomba mecánica funciona con vapor o aire, por lo que no necesita electricidad. Los beneficios del paquete de bombas mecánicas incluyen: ahorros en costos de producción a medida que se recupera el agua, diseño de tuberías con espacio reducido, mano de obra de campo minimizada, menores errores de instalación y menos percances de seguridad. Dimensiones totales: 5 pies 1 pulgadas de largo x 5 pies de ancho x 5 pies 10 pulgadas de alto (ACN119a)
Product Details
- Cantidad en stock: DLEC032.11
- Manufacturer: Armstrong
- Model: DPT-308RP
- Serial Number: 04055-01
Boiler Details
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
- Length (Inches): 61
- Width (Inches): 60
- Height (Inches): 70
- ACN: 119a
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2004