Juego de agua caliente montado sobre patines California Hydronics - 19,6 pies cuadrados
Juego de agua caliente montado sobre patines California Hydronics. Intercambiador de calor de carcasa y tubos Bell & Gossett, modelo: SU-65-2, ref. No: 93Y77202-03-3 y 5-260-06-060-001, Nat'l Bd: 30030, material del tubo: cobre, número de pasadas: 2, dimensiones del tubo: 5/8 pulg. de diámetro. x 5 pies L, superficie de transferencia de calor: aprox. 19,6 pies cuadrados, volumen del tubo: 2 gal. Intercambiador de calor de carcasa y tubos Bell & Gossett, modelo: SU-85-4, ref. No: 93Y77202-01-3 y 5-261-08-060-033, Nat'l Bd: 30027, material del tubo: cobre, número de pasadas: 4, número de tubos: 44, dimensiones del tubo: 5/8 pulg. diámetro. x 5 pies L, superficie de transferencia de calor: aprox. 41 pies cuadrados, volumen del tubo: 3,5 gal. (2) Tanques de condensado: 10 galones, MAWP: 125 psi a 210 °F. La unidad está equipada con (2) válvulas electroneumáticas y (2) válvulas de alivio de presión Jordan. (2) Bombas centrífugas Bell & Gossett, modelo: 11/28C, MAWP: 175 psi, capacidad: 60 gpm a 50 pies, 1800 rpm máximo. (2) Motores industriales Baldor, 3 hp, 1725 rpm, 230/460 V, 8,2/4,1 amperios, 60 Hz, trifásicos. Entradas: (1) conector roscado de 2 pulg. (hembra), (1) 4 pulg. de diámetro. tubería (vapor). Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. tubería (vapor), (1) 2 pulg. de diámetro. tubería (producto). Dimensiones totales: 8 pies 4 pulgadas de largo x 4 pies 4 pulgadas de ancho x 7 pies 1 pulgada de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: BFLV200.7
- Manufacturer: California Hydronics
Boiler Details
- Boiler Type: Hot Water Boilers
- Tank Inlets & Outlets Description: Inlets: (1) 2 in. threaded fitting(female), (1) 4 in. dia. pipe (steam). Outlets: (1) 2 in. dia. pipe (steam), (1) 2 in. dia. pipe (product).
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 2
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: (2) Baldor Industrial Motors
- Motor Horsepower(HP): 3
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 8.2/4.1
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 100
- Width (Inches): 52
- Height (Inches): 85