Caldera de agua caliente pirotubular Cleaver Brooks CB-60 HP

Caldera de agua caliente pirotubular Cleaver Brooks CB-60 HP

Caldera pirotubular empaquetada Cleaver Brooks CB - 60 HP. Modelo: CB200-60. N/S: L-69074. Entrada: 2.511.000 BTU/HR. Presión máxima: 30 HW psi. Combustible: Gas-Oil. Quemador: gas natural 4A. Tipo de aceite: 4A. Suministro de aceite: 0,3 gpm (18 gph). Fuente de alimentación: 460 V, 7 amperios, 60 Hz, trifásica. Ampacidad mínima del circuito: 8 amperios. Protección máxima del circuito 28 amperios. Motor Cleaver Brooks, 2 y 1-1/2 hp, 3510/2850 rpm, 200-230/460-190/380 V, 5,8-5,4/2,7-5,0/2,5 amperios, 60/50 Hz, trifásico. Una caldera pirotubular es un recipiente cilíndrico, con la llama en el horno y los gases de combustión en el interior de los tubos. El horno y los tubos están dentro de un recipiente más grande que contiene el agua que se convierte en vapor o agua caliente para aplicaciones de proceso o calefacción de confort hidrónico. El agua caliente se usa comúnmente en aplicaciones de calefacción y la caldera suministra agua al sistema a una temperatura de 180 °F a 220 °F. La presión de funcionamiento de los sistemas de calefacción de agua caliente suele ser de 30 psig a 125 psig. Entradas: (2) 5 pulg. de diámetro. Puertos bridados. Salidas: (1) 10 pulg. de diámetro. puerto bridado, (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio NPT (válvula de alivio), (1) 1 pulg. de diámetro. Puerto de corte por nivel bajo de agua, (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de purga. Dimensiones totales: 10 pies 10 pulgadas de largo x 6 pies 11 pulgadas de ancho x 6 pies 9 pulgadas de alto (H15).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: 85.D001
  • Fabricante: Cleaver Brooks
  • Modelo: CB200-60
  • Número de serie: L-69074

Detalles de la caldera

  • Tipo de caldera: Firetube Boilers
  • CV de la caldera: 60
  • Entrada nominal (BTUH): 2511000
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets: (2) 5 in. dia. flanged ports. Outlets: (1) 10 in. dia. flanged port, (1) 2 in. dia. NPT fitting (relief valve), (1) 1 in. dia. low water cut off port, (1) 2 in. dia. drain port.

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Cleaver Brooks Motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 2
  • RPM del motor: 3510
  • Voltaje del motor: 200-230/460-190/380
  • Amperios de motor: 5.8-5.4/2.7-5.0/2.5
  • Hercios del motor (Hz): 60/50
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 130
  • Ancho (pulgadas): 83
  • Altura (pulgadas): 81

Detalles adicionales del producto

Caldera de agua caliente pirotubular Cleaver Brooks CB-60 HP

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente