Caldera de vapor a gas natural Fultons Thermal Corporation - 50 HP
2007 Caldera de vapor alimentada por gas natural de Fulton Thermal Corporation. Modelo: ICS 50. Clasificado a 50 hp con salida de vapor de 1725 lbs./hr. Entrada máxima: 1992000 BTUH. MWP: 15 psi. Superficie de calefacción: 150 pies cuadrados. Transformador ACME. Nro. de catálogo T 2-53009-S. Voltios primarios: 240x480V, voltios secundarios: 120/240V, 0,75KVA 50/60 Hz, 1 fase. Cuenta con un diseño vertical sin cámara y un quemador eléctrico montado en la parte superior y encendido hacia abajo que dispara a lo largo de todo el horno y envía una llama de acción ciclónica a la cámara central del horno. Las aletas de convección ayudan a transmitir el calor restante que encuentran en los gases calientes que se mueven hacia arriba hacia el lado exterior del recipiente de agua a medida que esos gases se mueven hacia los puertos de escape. El resultado es una distribución uniforme del calor para una máxima eficiencia. Un diseño exclusivo de “premezcla” de combustible y aire de movimiento rápido también garantiza un menor tiempo de residencia de los reactivos dentro de la zona de la llama, reduciendo así las emisiones. Dimensiones totales: 5 pies 7 pulgadas de largo x 4 pies 7 pulgadas de ancho x 8 pies 8 pulgadas de alto (H15) (ACN450).
Product Details
- Cantidad en stock: ADSP501.7
- Manufacturer: Fulton Thermal Corporation
- Model: ICS 50
Boiler Details
- Boiler Type: Low Pressure Boilers
- Boiler HP: 50
- Rated Input (BTUH): 1992000
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 67
- Width (Inches): 55
- Height (Inches): 104
- ACN: 450
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2007