Sistema de intercambiador de calor ITT Bell & Gossett - 95,83 pies cuadrados. Pie.

Sistema de intercambiador de calor ITT Bell & Gossett - 95,83 pies cuadrados. Pie.

Sistema intercambiador de calor ITT Bell & Gossett. (100) Placas intercambiadoras de calor total. Dimensiones totales de la placa: 7-1/2 pulgadas de ancho x 2 pies ½ pulgadas de alto. Área de superficie de transferencia de calor por placa: 6 pulgadas de ancho x 23 pulgadas de alto. Área de superficie total de transferencia de calor: 95,83 pies cuadrados Tanque separador: 11 pulgadas de diámetro. x 1 pie 1 pulgada de pared recta (6 galones). (1) Válvula de control Lin-E-Aire. Rango: 3 a 15 PSI. Clasificación corporal 250 PSI. Entradas/salidas: (1) puerto de 2-1/2 pulg., (1) FNPT de 1 pulg., (1) FNPT de ¾ pulg. Dimensiones totales: 7 pies 10 pulgadas de largo x 2 pies 9 pulgadas de ancho x 7 pies de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SGMN193.2
  • Fabricante: ITT Bell & Gossett
  • Modelo: BP 422-100

Detalles de la caldera

  • Tipo de caldera: Other Boilers
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets/outlets: (1) 2-1/2 in. port, (1) 1 in. FNPT, (1) ¾ in. FNPT. Inlets/outlets: (1) 2-1/2 in. port, (1) 1 in. FNPT, (1) ¾ in. FNPT., (2) 2-1/2 in. FNPT, (1) 1-1/2 in. shut off FNPT valve, (1) 1 in. port.

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 94
  • Ancho (pulgadas): 33
  • Altura (pulgadas): 84

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1996

Sistema de intercambiador de calor ITT Bell & Gossett - 95,83 pies cuadrados. Pie.

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente