Caldera Hidrónica Interior Raypak Raytherm - 66 HP
2003 Caldera hidrónica interior Raypak Raytherm - 66 HP. Modelo: H5-0962. S/N: 0304207780. Gas Natural. BTUH de entrada: 962,700. BTUH de producción: 788.600. H5: modulación mecánica, punto de ajuste 110ºF-170ºF. Los modelos Raytherm tipo H tienen una eficiencia del 82% que, según Raypak, es la más alta de cualquier caldera atmosférica. Temperatura máxima de funcionamiento: 230ºF. Puerto de gas: 1 pulg. Puertos de agua: 2,5 pulg. Diámetro del conducto de humos: 14 pulg. Peso aproximado de envío: 705 lbs. Se quitó y estaba en funcionamiento a finales de 2013. Dimensiones totales: 32,5 pulgadas de ancho x 52,375 pulgadas de largo x 33,5 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RHOH02.3a
- Manufacturer: Raypak
- Model: H5-0962
- Serial Number: 304207780
Boiler Details
- Boiler Type: Other Boilers
- Boiler HP: 66
- Rated Input (BTUH): 962700
- Tank Inlets & Outlets Description: Gas port: 1 in. Water ports: 2.5 in.
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 52.375
- Width (Inches): 32.5
- Height (Inches): 33.5
- Weight (LBS): 705
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2003