Rheem Manufacturing Co. Calentador de agua comercial Rheemglas - 199,900 BTUH
1992 Rheem Manufacturing Co. Calentador de agua caliente comercial Rheemglas. Modelo: RF200-92. Entrada nominal: 199.900 BTUH. Capacidad nominal: 92 galones con recuperación de 181,8 gph. Configurado para uso con gas natural. Entrada máxima: 14 pulgadas. Entrada mínima 4, 5 pulgadas. ANSI: Z21.10.3a-1990. Eléctrico: 0,3 amperios, 120 V 50/60 Hz. (ACN31).
Product Details
- Cantidad en stock: MASH079C
- Manufacturer: Rheem Manufacturing Co.
- Model: RF200-92
- Serial Number: 0892D06688
Boiler Details
- Boiler Type: Hot Water Boilers
- Rated Input (BTUH): 199900
- Rated Capacity (Gallons): 92
- Tank Inlets & Outlets Description: Minimum inlet 4. 5 inches Maximum inlet 14 inch
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- ACN: 31
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1992