Sistema de recirculación de agua caliente de refrigeración ártica

Sistema de recirculación de agua caliente de refrigeración ártica

Sistema de Recirculación de Agua Caliente marca Arctic Refrigeration. Modelo: CR-75. S/N: 03700010400591. La bobina de calor es de 480V. Voltaje de control: 115 V. Motobomba Scot, modelo: LE224 AI, diámetro del impulsor: 4,50 pulg. Motor eléctrico Franklin, 3/4 hp, 3450/2875 rpm, 208-230/460 V, 2,6/1,3 amperios, 60/50 Hz, 3 fases. Entradas: (1) 3/8 pulg. de diámetro. Accesorio de conexión rápida (agua), (1) 3/8 pulg. de diámetro. Accesorio de conexión rápida (medios). Salidas: (1) 3/8 pulg. de diámetro. Accesorio de conexión rápida (agua), (1) 3/8 pulg. de diámetro. Accesorio de conexión rápida (medios). Dimensiones totales: 27-1/2 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho x 38 pulgadas de alto (H17).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DRGP042.6
  • Fabricante: Arctic Refrigeration
  • Modelo: CR-75
  • Número de serie: 3700010400591

Detalles de la caldera

  • Tipo de caldera: Electric Boilers
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets: (1) 3/8 in. dia. quick connect fitting (water), (1) 3/8 in. dia. quick connect fitting (media). Outlets: (1) 3/8 in. dia. quick connect fitting (water), (1) 3/8 in. dia. quick connect fitting (media).

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) Scot Motorpump and (1) 0.75 hp Franklin electric Motor

Dimensiones:

  • Ancho (pulgadas): 27.5
  • Altura (pulgadas): 16
  • Peso libras): 38

Detalles adicionales del producto

Sistema de recirculación de agua caliente de refrigeración ártica
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente