Bomba Neumática Bosch

Bomba Neumática Bosch

Bomba de fluido neumática Bosch. Entrada: (1) 1/2 pulg. de diámetro. puerto (producto en). Salida (1) 1 pulg. de diámetro. manguera de descarga (salida del producto). Entrada de aire: (1) 1/4 pulg. de diámetro. Accesorio de conexión rápida. Salida de aire: (1) 1/4 de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 8 pies de largo x 7-1/2 pulgadas de ancho x 2 pies 5 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: CSWB103.1a
  • Fabricante: Bosch

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Pneumatic
  • # Sumideros: 2
  • # Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 0.5
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1
  • Entrada/Salida 3: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 3: 0.25
  • Entrada/Salida 4: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 4: 0.25

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 96
  • Ancho (pulgadas): 7.5
  • Altura (pulgadas): 29

Detalles adicionales del producto

Bomba Neumática Bosch
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente