Alimentador centrífugo Hoppmann FR-30
1991 Alimentador centrífugo Hoppmann FR-30. Modelo: FR-30. S/N: 9514. Anteriormente se utilizaba para entregar 2 pulgadas de diámetro. x 1-3/4 pulg. H Tapas Rave para latas de aerosol. Capacidad Velocidad 120 CPM. Diámetro del recipiente de clasificación: 32 pulg. Motor, 1/8 hp, 90 VCC, 3 amperios. El FR-30 de Hoppmann alimenta y orienta una amplia variedad de piezas utilizando el peso natural de la pieza y cargando Ram Industriesp. La velocidad de entrega varía de moderada a alta según las características de la pieza. El FR-30 está diseñado para interactuar con prealimentadores Hoppmann, transportadores de acumulación, sistemas de ensamblaje y otros equipos posteriores. La unidad está equipada con un sistema de control Hoppmann Relay Logic de 1991, modelo: 750, S/N: 13360. Altura de entrada/salida del transportador: 25-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 50-1/2 pulgadas de largo x 44 pulgadas. Ancho x 68 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: ENAE59233.
- Manufacturer: Hoppmann
- Model: FR-30
- Serial Number: 9514
Feeder Details