Mid-West Feeder, Inc. Comedero de acero inoxidable con tolva
1997 Mid-West Feeder, Inc. Comedero de acero inoxidable con tolva. Capacidad: 50 unidades por minuto por línea, con dos líneas de salida desde el plato alimentador. Dimensiones de la tolva de almacenamiento a granel: 2 pies de largo x 2 pies de ancho x 8 pulgadas de alto. Incluye panel de control Rodix. Anteriormente propiedad de Nestlé, esta máquina fue diseñada para alimentar palitos de caramelo con sabor a malvavisco que se usaban con el producto Fun Dip de Willy Wonka. Base motriz: 1 pie 6 pulg. de diámetro. Dimensiones totales: 4 pies de largo x 2 pies 4 pulgadas de ancho x 3 pies 9 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SNSL015.a
- Manufacturer: Mid-West Feeder, Inc.
- Serial Number: 7851B
Feeder Details
- Filler/Capper Type: Cap Feeder
- Inline/Rotary: Rotary
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 48
- Width (Inches): 28
- Height (Inches): 45
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1997