Alimentador de tapas Norwalt Design Inc.
Alimentador de tapas Norwalt Design Inc. S/N: F-1838-1. Número de trabajo: N-1838. Ancho máximo del producto: 1-1/2 pulg. Fuente de alimentación: 120 V, 60 Hz, monofásica. Tapas desodorantes clasificadas. Diámetro del disco: 36 pulg. Motores Reliance S-2000 con soplador, 1/3 hp, 3750 rpm, 208-230/460 V, 1,2-1,2/0,6 amperios, 60 Hz, trifásicos. Motores Reliance S-2000 con soplador, 1/3 hp, 3450 rpm, 115/208-230 V, 6,6/2,8-3,3 amperios, 60 Hz, trifásicos. Motor Baldor CC, 1/3 hp, 90 V, 1,3 amperios, 60 Hz, monofásico. Motorreductor Baldor DC, 1/3 hp, 90 V, 1.3 amperios, relación 11:1, torque: 32, 173 rpm finales. Entrada: 3 pulgadas de diámetro. puerto de alimentación. Dimensiones totales: 6 pies 2-1/2 pulgadas de largo x 3 pies 9 pulgadas de ancho x 7 pies de alto (H17) (ACN450)
Product Details
- Cantidad en stock: ENAE004.
- Manufacturer: Norwalt Design
- Serial Number: F-1838-1
Feeder Details