Transportador de botellas motorizado Shibuya Kogyo

Transportador de botellas motorizado Shibuya Kogyo

Transportador de botellas motorizado Shibuya Kogyo con unidad de tratamiento térmico a vapor. El túnel de tratamiento térmico con vapor es de acero inoxidable. Dimensiones: 138 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho x 17 pulgadas de alto. Cinta transportadora: Fuji de 4-1/2 pulgadas Motor eléctrico: 208/220 V, trifásico, 50/60 Hz, 2,3/2,0 amperios. 1,425/1,710 rpm, tipo: MLH 3075, Bastidor: 71. Reductor de engranajes (variador de velocidad), Modelo: PWN-46, relación: 1:4, MFG: 056114, Correa # 2019. Patas: (7) 42-1 /2 pulgadas Dimensiones totales: 291 pulgadas de largo x 23 pulgadas de ancho.

Product Details

  • Cantidad en stock: DBHK172.1a
  • Manufacturer: Shibuya Kogyo

Conveyor Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Transportador de botellas motorizado Shibuya Kogyo