Transportador de botellas de acero inoxidable

Transportador de botellas de acero inoxidable

Transportador de botellas de acero inoxidable. Ancho de la correa: 3-1/2 pulg. Espacio libre del producto: 2 pulg. de ancho x 2 pulg. de alto. Motor industrial Baldor, 1/3 hp, 1750 rpm, 90 V, 5,2 amperios. Altura de entrada/salida: 36 pulgadas. Dimensiones totales: 10 pies 6 pulgadas de largo x 17 pulgadas de ancho x 44 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: OI251.
  • Manufacturer: Not Specified

Conveyor Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Transportador de botellas de acero inoxidable