Licuadora con camisa Brabender Delta de acero inoxidable
Licuadora con camisa Brabender Delta de acero inoxidable. Motor Hitachi, 1/2 hp, 1420-1700/1710 rpm, 200-200/220 V, 2,3-2,0/2,0 amperios, 50-60/60 Hz. Variador de velocidad Ringcone, modelo: SCM-400C-G11B. Base de acero inoxidable. Entradas/salidas: 5-1/2 pulgadas de largo x 3-1/2 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 38 pulgadas de largo x 30-1/2 pulgadas de ancho x 12 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SPPP854.3a
- Manufacturer: Brabender Delta
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Hitachi
- Motor Horsepower(HP): 0.5
- Motor RPM: 1420-1700/1710
- Motor Voltage: 200-200/220
- Motor Amps: 2.3-2.0/2.0
- Motor Hertz (Hz): 50-60/60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 38
- Width (Inches): 30.5
- Height (Inches): 12