Bomba dosificadora Bran + Luebbe

Bomba dosificadora Bran + Luebbe

1990 Bomba dosificadora Bran + Luebbe. Modelo: VE-C32. Número de serie: A10450. Capacidad : 174 GPH. Presión: 76 PSI. Presión máxima de la caja de engranajes: 480 PSIG. Motor eléctrico estadounidense F829 de 3 hp, 1725 rpm, trifásico, 4 pies 8 pulgadas x 3 pies 4 pulgadas x 3 pies 6 pulgadas (ACN239).

Product Details

  • Cantidad en stock: CA21.4
  • Manufacturer: Bran+Luebbe
  • Model: VE-C32
  • Serial Number: A10450

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba dosificadora Bran + Luebbe