Sistema de mezcla automática en línea Bran+Luebbe / 3 bombas dosificadoras
Sistema de mezcla automática en línea Bran+Luebbe / 3 bombas dosificadoras. Tipo: N-C33. Capacidades aproximadas: bomba “A”: 17 gpm, bomba “C”: 17 gpm y bomba “D”: 23 gpm. Superficies de contacto del producto: acero inoxidable 316. Presión de trabajo: 100 psi. Motor Baldor Industrial: 15 hp, 1760 rpm, 230/460v, 38/19a, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (3) línea S de 2 pulgadas, (3) puertos de 2 pulgadas, (2) puertos de 2-1/2 pulgadas. Las bombas dosificadoras se dirigen a productos que deben mezclarse y dosificarse para incluir productos alimenticios de ligeros a muy viscosos. Esta unidad estuvo anteriormente en servicio bombeando variedades de azúcar y jarabes de maíz. Dimensiones totales: 6 pies de largo x 2 pies 8 pulgadas de ancho x 6 pies 3 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SCJC178.5a
- Manufacturer: Bran+Luebbe
- Model: N-C33
- Serial Number: A9522
Pump Details