Sistema de mezcla automática en línea Bran+Luebbe con 3 bombas dosificadoras

Sistema de mezcla automática en línea Bran+Luebbe con 3 bombas dosificadoras

Sistema de mezcla automática en línea Bran+Luebbe con 3 bombas dosificadoras. Tipo: N-C33. Número de máquina: A1703. Capacidades aproximadas: bomba “A”: 17 gpm, bomba “C”: 17 gpm y bomba “D”: 23 gpm. Superficies de contacto del producto: acero inoxidable 316. Presión de trabajo: 90 psi. Motores eléctricos estadounidenses: 15 hp, 1745 rpm, 230/460 v, 38,4/19,2 a, 60 hz, trifásicos. Entradas/salidas: (4) línea S de 2 pulg., (2) puertos de 2 pulg., (1) diámetro de brida interior de 2 pulg. con (4) orificios de montaje de ¾ pulg. 3-1/2 pulgadas adyacentes, 4-3/4 pulgadas opuestas. (1) Brida interior de 1-1/2 pulg. de diámetro. con (4) orificios de montaje de 5/8 pulg. 2-3/4 pulgadas adyacentes, 3-3/4 pulgadas opuestas. Las bombas dosificadoras se dirigen a productos que deben mezclarse y dosificarse para incluir productos alimenticios de ligeros a muy viscosos. Esta unidad estuvo anteriormente en servicio bombeando variedades de azúcar y jarabes de maíz. Dimensiones totales: 5 pies 8 pulgadas de largo x 2 pies 4 pulgadas de ancho x 6 pies 2-1/2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SCJC182.5a
  • Manufacturer: Bran+Luebbe
  • Model: N-C33
  • Serial Number: A1703

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Sistema de mezcla automática en línea Bran+Luebbe con 3 bombas dosificadoras