Bomba de amoníaco Buffalo Can-O-Matic - 3 HP
Bomba centrífuga de amoníaco Buffalo Can-O-Matic 2006. Modelo: HCR I. Tamaño: AB6. El caudal máximo para una bomba nueva es de 200 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Diámetro del impulsor: Motor de 5-1/4 pulg., 3 hp, 3500 rpm, 230/460 V, 9,1/4,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 1 pie 7 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 1 pie de alto (ACN87)
Product Details
- Cantidad en stock: RGMP398.1
- Manufacturer: Buffalo Pumps
- Model: HCR I
- Serial Number: 06440380-001
Pump Details