Bomba de amoníaco Can-o-Matic de Buffalo Pumps

Bomba de amoníaco Can-o-Matic de Buffalo Pumps

Bomba de amoníaco Can-o-Matic de Buffalo Pumps 2004. Modelo: COM R. Tamaño: 4x3x13. El caudal de la bomba nueva es de 600 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Diámetro del impulsor: 13 pulg. Motor, 20 hp. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 2 pies 3 pulgadas de largo x 1 pie 9 pulgadas de ancho x 2 pies de alto (ACN116)

Product Details

  • Cantidad en stock: DNBA097B
  • Manufacturer: Buffalo Pumps
  • Model: COM R
  • Serial Number: 04440235-001

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de amoníaco Can-o-Matic de Buffalo Pumps