Amoladora de precisión Bunn-O-Matic
Molinillo de precisión Bunn-O-Matic. Modelo: G-9. S/N: 17818. 120 V, 9,4 A, 60 Hz, monofásico, 2200 vatios. Entrada del producto de la tapa superior: 10-5/8 pulgadas de largo x 7-5/8 pulgadas de ancho (1) 1-1/8 pulgadas de diámetro. Puerto de entrada efectivo (1) Salida rectangular de 1-7/8 pulg. x 1 pulg. Dimensiones totales: 1 pie 6 pulgadas de largo x 8-1/4 pulgadas de ancho x 1 pie 10-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: TACJ0175.1
- Manufacturer: Bunn-O-Matic Corporation
- Model: G-9
- Serial Number: 17818
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 18
- Width (Inches): 8.25
- Height (Inches): 22.5