JB&S Burns Molino de mantequilla de maní
JB&S Burns Molino de mantequilla de maní. Diámetro del cabezal: Motor General Electric de 20 pulg., Modelo: 5K4364A2, S/N: NY065038, 40 hp, 1770 rpm, 208-220/440 V, 99,4-99,4/49,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Polea: Motor eléctrico Dodger, 3/4 hp, 3450/2850 rpm, 208-220/440, 2.6-1.8 amperios, 60/50 Hz, trifásico. Revoluciones finales: 1725/1425, Entrada: (1) 4 pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho. Salida: (1) 10-1/4 pulgadas de largo x 3-3/4 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 78 pulgadas . Largo x 27 pulgadas de ancho x 66-1/2 pulgadas de alto (XMR72a).
Product Details
- Cantidad en stock: 75.FHF230a.10
- Manufacturer: Burns