C. Cretors and Company Krispy Kist Licuadora - 100 galones
Licuadora de tornillo Krispykist de 100 galones. Dimensiones del sinfín de tornillo: 12 pulgadas de diámetro x 18 pulgadas de alto. Carrera máxima del pistón (sinfín de tornillo): 80 pulgadas de alto. El tanque gira para una mezcla adicional. Interruptor de encendido/apagado del sinfín, interruptor de encendido/apagado del tanque. Bomba hidráulica Oberdorfer. Motor industrial Baldor (sinfín): 1/3 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 1,8-1,6/0,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor Morse Drive, relación: 7,5, rpm finales: 230. Motor industrial Baldor (base giratoria): 3/4 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 3,2-3/1,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 46 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 58 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SPPP1019.1a
- Manufacturer: C. Cretors and Company Krispy Kist