Evaporador de bandeja al vacío CE Rogers - 35 galones

Evaporador de bandeja al vacío CE Rogers - 35 galones

Evaporador de bandeja al vacío CE Rogers - 35 galones. S/N: 17635 69. (2) 5 pulgadas de diámetro. gafas de vista. El acceso al tanque se realiza mediante una escalera de 4 escalones de 30-1/2 pulgadas de ancho con barandillas laterales. Entradas/salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. bisel, (2) ¾ pulg. FNPT, (2) 1 pulg. FNPT, (2) 1 pulg. MNPT. Dimensiones totales: 6 pies de largo x 3 pies de ancho x 8 pies 5 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: OI224.
  • Fabricante: C.E. Rogers
  • Número de serie: 17635 69

Detalles de la placa

Refrigerante anterior

  • Compatible con halocarbono (freón): No

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 72
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 101

Detalles adicionales del producto

Evaporador de bandeja al vacío CE Rogers - 35 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente