Cocina para exteriores Camp Chef - 8 galones
Cocina al aire libre Camp Chef. Modelo: SLP-RL. Capacidad de olla de aluminio: 8 galones. Salida de calor nominal de 30.000 BTU/h. Incluye tanque de propano, 3 batidores de diferentes longitudes y carro rodante de acero al carbono con detalles de placas de diamante. Peso aproximado: 1745 libras. Dimensiones totales: 3 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 10 pulgadas de ancho x 3 pies 4 pulgadas de alto.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: BGBB051.1a
- Fabricante: Camp Chef
- Modelo: SLP-RL
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 40
- Ancho (pulgadas): 22
- Altura (pulgadas): 40
- Peso libras): 1745
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!