Torreta de enchufe Hoppmann de 30 cabezales 3

Torreta de enchufe Hoppmann de 30 cabezales 3

1999 Torreta Hoppmann de 30 cabezales 3. Modelo: Torreta. S/N: 364044. Anteriormente se utilizaba para tapar los extremos de los marcadores Crayola. Funciona con aire al vacío y presión mecánica. Diseñado para una velocidad de línea de 600 enchufes/min.; capaz de funcionar a aproximadamente 630 enchufes/min. Dimensiones del enchufe: 5/8 pulg. de diámetro. x 5/8 pulg. de alto. Dimensiones del portamarcadores: 1-1/2 pulg. de diámetro exterior x 1-3/4 pulg. de alto (con 5/8 pulg. de diámetro interior). Dimensiones del marcador (desenchufado): 5/8 pulg. de diámetro. x 4-1/2 pulg. Alto. Altura en la entrada/salida del transportador: 33-1/2 pulg. Ancho de la correa: 2-1/2 pulg. Motor industrial Baldor, 1 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V , 3,7-3,4/ 1,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Boston Serie 700 Gear Drive, relación 40, 43,125 rpm (final). Dimensiones totales: 60 pulgadas de largo x 48 pulgadas de ancho x 78 pulgadas de alto (H17).

Product Details

  • Cantidad en stock: EMFP004.
  • Manufacturer: Hoppmann
  • Model: Turret
  • Serial Number: 364044

Filler & Capper Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Torreta de enchufe Hoppmann de 30 cabezales 3