Carlyle 06ET275-360 Compresor semihermético de 6 cilindros (30 HP 230/460 V)

Carlyle 06ET275-360 Compresor semihermético de 6 cilindros (30 HP 230/460 V)

Compresor semihermético Carlyle de 6 cilindros para trabajo pesado, 33 toneladas. Modelo: 06ET275360. Número de serie: 07J48599. Refrigerante: R-22. Potencia nominal: 30. Desplazamiento a 1750 rpm: 75 cfm. Clasificación de temperatura de succión: -10°F a 50°F. Fuente de alimentación: 230/460 V, 130/65 FLA, 440/220 LRA, 60 Hz, trifásica. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Puerto de succión de refrigerante. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Puerto de descarga de refrigerante. Dimensiones totales: 3 pies de largo x 1 pie 11 pulgadas de ancho x 2 pies de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: NOI8038
  • Fabricante: Carlyle
  • Modelo: 06ET275-360
  • Número de serie: 07J48599
  • Tipo de compresor: Semi-Hermetic
  • ¿El paquete incluye? No
  • Tipo de etapa: High Stage

Detalles del paquete

Detalles del compresor

  • Fabricante de compresores: Carlyle
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 06ET275360
  • Compresor SN: 07J48599
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 1750

Detalles del micropanel

Detalles del arrancador de motor

  • ¿Incluye motor de arranque? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 30
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 130/65/440/220
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 36
  • Ancho (pulgadas): 23
  • Altura (pulgadas): 24

Detalles adicionales del producto

Carlyle 06ET275-360 Compresor semihermético de 6 cilindros (30 HP 230/460 V)

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente