Compresor alternativo Carlyle de 12 cilindros - 122 toneladas
Compresor alternativo Carlyle de 12 cilindros - 122 toneladas. Modelo: 5H120 149. S/N: 93G 14 1152. Capacidades: 74,0 toneladas (R-12, R-134), 119 toneladas (R-22), 122,0 toneladas (R-502), 115,47 toneladas (R-507/ 404A), (40°F de succión saturada, 105°F de descarga saturada, 15°F de sobrecalentamiento, 0°F de subenfriamiento). Refrigerantes: R-12, R-124a, R-22, R-502, R-507/404A. Potencia nominal: 75 CV (R-12, R-134a), 125 CV (R-22, R-502, R-507/404A). Desplazamiento a 1750 rpm: 276,8 cfm. Velocidad máxima: 1750 rpm. Velocidad mínima: 400 rpm (lubricación), 900 rpm (acción de descarga). Diámetro del eje: 2 pulg. Válvula de alivio de presión Henry Technologies. Entrada: (1) 4-1/8 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salida: (1) 4-1/8 pulg. de diámetro. puerto embridado. La línea de compresores 5H se puede utilizar con condensadores evaporativos, enfriados por agua o por aire. Cada unidad de compresor puede acomodar varios tamaños de motor, con transmisión por correa o directa para adaptarse a los requisitos del trabajo y del refrigerante. Son adecuados para aplicaciones de aire acondicionado y refrigeración donde se desea confiabilidad y economía. Peso del compresor: 1580 lbs. Dimensión total: 4 pies 2 pulgadas de largo x 2 pies 3 pulgadas de ancho x 2 pies 10 pulgadas de alto (ACN134).
Product Details
- Cantidad en stock: ZESA006
- Manufacturer: Carlyle
- Model: 5H120 149
- Serial Number: 93G 14 1152
- Package Included? Yes
Reciprocating Compressor Details
Motor Starter Details