Compresor de freón Carlyle de 6 cilindros

Compresor de freón Carlyle de 6 cilindros

Compresor de freón Carlyle de 6 cilindros. Modelo: 06CY550E-103. Número de serie: 1696ME1828. Motor: 06ED-445-314, 1800 rpm, 142 amperios, 208/230 V, 60 Hz. 3 fases. SA 8635 remanufacturado. El voltaje 264 no excede 528. Tampoco 187 es menor que 414. (LS/HS) 315/2174. PRUEBA: (PSI/KPa) 450/3105. La primera etapa utiliza cuatro cilindros y siempre funciona con una relación de compresión baja. Dos cilindros adicionales actúan como etapa alta, completando el ciclo de compresión a temperaturas de descarga mucho más bajas que las de un compresor de una sola etapa. Las temperaturas de descarga más bajas dan como resultado una mayor confiabilidad. Entrada/Salida: (2) 3 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 2 pies 7 pulgadas de largo x 1 pie 9 pulgadas de ancho x 1 pie 9 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: MDFC216.1
  • Fabricante: Carlyle
  • Modelo: 06 CY 550E- 103
  • Número de serie: 1696HE 1828
  • ¿El paquete incluye? No

Detalles del compresor alternativo

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Compresor de freón Carlyle de 6 cilindros

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente