Compresor alternativo Carlyle de 6 cilindros, 60 toneladas

Compresor alternativo Carlyle de 6 cilindros, 60 toneladas

Compresor alternativo Carlyle de 6 cilindros, 60 toneladas. Modelo: 5H60-A219. Número de serie: 9262DVM. Refrigerante: R-22, R-12. Potencia nominal: 30-75 CV. Desplazamiento a 1750 rpm: 138,4 cfm. Carrera: 2-3/4 pulg. Orificio: 3-1/4 pulg. Aceite requerido: 21 pintas. Motor Fairbanks, 50 hp, 1755 rpm, 220/440 V, 121/60,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Separador de aceite, MAWP: 450 psi, retorno de aceite de 3/8 pulg. Calentador de gasoil. Cabezales no refrigerados por agua. Succión del compresor: 3 pulgadas de diámetro. Descarga: 2-1/2 pulgadas de diámetro. Dimensiones totales: 63 pulgadas de largo x 40 pulgadas de ancho x 80 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: HDBD134.7a
  • Fabricante: Carlyle
  • Modelo: 5H60-A219
  • Número de serie: 9262DVM
  • ¿El paquete incluye? Yes

Detalles del compresor alternativo

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Compresor alternativo Carlyle de 6 cilindros, 60 toneladas

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente