Enfriador enfriado por aire Carrier - 100 toneladas

Enfriador enfriado por aire Carrier - 100 toneladas

1997 Enfriador enfriado por aire Carrier. Modelo: 30GT100 610KA. Capacidad de refrigeración nominal nominal: 100 toneladas. Refrigerante: R-22. Presiones de diseño/prueba altas y bajas respectivas: 450/278 psi. (3) Compresores Carlyle. Modelo: 06EF275310: 208/230-460 V, 60 Hz, trifásico o 400 V, 50 Hz, trifásico. (1) Compresor Carlyle. Modelo: 06E6265310: 230/460V, 60 Hz, trifásico. (8) ventiladores, 6 aspas, 30 pulg. de diámetro, 1,0 hp, 460 V, 60 Hz, trifásicos. Dimensiones totales: 15 pies 2 pulgadas de largo x 8 pies 2 pulgadas de ancho x 8 pies 2 pulgadas de alto (alto).

Product Details

  • Cantidad en stock: ABCC203.50
  • Manufacturer: Carrier
  • Model: 30GT100 610KA
  • Serial Number: 1897F70945

Chiller Details

  • Air Cooled or Liquid Cooled: Air Cooled

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Enfriador enfriado por aire Carrier - 100 toneladas