Enfriador enfriado por aire Carrier-225 toneladas
Enfriador enfriado por aire Carrier-225 toneladas. Modelo 30GT-225-601AJ. Clasificaciones de amperaje a 460 V, máximo: 500, mínimo: 487. (8) Compresores Carlyle. 208-230 V, 60 Hz, trifásico. (16) Motores de ventilador del condensador, 1 hp, 2.0/5.6 Fla, 9.9/14.5 LRA, 230/460 V, 60 Hz, 1 fase. Carcasa y tubo, tipo de expansión directa: MDWP 235 PSIG (lado de refrigeración), 300 PSIG (lado de agua). Entrada/salida: 6 pulg. de diámetro. puerto. Refrigerador. R22. Dimensiones totales: 29 pies 9 pulgadas de largo x 8 pies 8 pulgadas de ancho x 8 pies 1 pulgada de alto (ACN1460).
Product Details
- Cantidad en stock: DPLS227.29a
- Manufacturer: Carrier
- Model: 30GT-225-601AJ
- Serial Number: 3591F71392
Chiller Details
- Air Cooled or Liquid Cooled: Air Cooled