Sistema enfriador de paquete portador

Sistema enfriador de paquete portador

Enfriador de líquido enfriado por aire Carrier Flotronic - 150 toneladas. Modelo: 30GTN150---620. Número de serie: 3801F12663. Sólo para uso en exteriores. Los enfriadores Flotronic ofrecen excelentes EER (índices de eficiencia energética). El rendimiento excepcional de carga parcial (los enfriadores funcionan a carga parcial el 97 % del tiempo) proporciona mayores ahorros operativos mediante el uso de múltiples compresores por circuito de refrigeración y descarga de corte de succión. (5) Compresor alternativo semihermético Carlyle, modelos: 06E6299310, 06EF29310, (2) 06EF265310 y 06E6265310. S/N: 0901J00050, 3701J00038, 3601J00137, 3601J00141 y 3601J00796. Requisitos eléctricos del compresor: 208-230/460-400 V, 187-264/414-528/324-457 amperios, 60/50 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 19 pies 6 pulgadas de largo x 92 pulgadas de ancho x 98 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: HDNM513.33
  • Fabricante: Carrier
  • Modelo: 30GTN150-620
  • Número de serie: 3801F12663

Detalles del enfriador

  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Air Cooled

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Sistema enfriador de paquete portador

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente