Carrier Weather Maker I Sistema de refrigeración/calefacción

Carrier Weather Maker I Sistema de refrigeración/calefacción

Sistema de refrigeración/calefacción Carrier Weather Maker I, modelo # 48DJD006510, S/N 2491G966677. Esta unidad tiene refrigeración eléctrica y calefacción a gas. Las dimensiones son 44 pulgadas de ancho x 74 pulgadas de largo x 34 pulgadas de alto. Esta pieza se ofrece y se vende tal como está. Puede que esté completo o no. Asegúrese de mirar las imágenes y solicitar imágenes adicionales. No confíe en descripciones originales.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: ACEU1003
  • Fabricante: Carrier
  • Modelo: 48DJD006510
  • Número de serie: 2491G966677

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 74
  • Ancho (pulgadas): 44
  • Altura (pulgadas): 34

Detalles adicionales del producto

  • Problemas o problemas conocidos: This piece is being offered and sold as is. It may or may not be complete. Please be sure and look at pictures and ask for additional pictures. Do not rely on original descriptions.

Carrier Weather Maker I Sistema de refrigeración/calefacción

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente