Condensador de calefacción y refrigeración de paquete único Carrier Weathermaster - 4 toneladas

Condensador de calefacción y refrigeración de paquete único Carrier Weathermaster - 4 toneladas

Modelo: 48HJD005---631--, Serie: 5100G20197, Carga de refrigerante R-22: Sistema 1: 8,0 LBS 3,6 kg, Enfriamiento eléctrico/calefacción a gas, Volumen constante de alta eficiencia, Calor bajo, 4 toneladas nominales, 460 voltios, 3 pH, 60Hz

Product Details

  • Cantidad en stock: OTIS25
  • Manufacturer: Carrier
  • Model: 48HJD005---631--
  • Serial Number: 5100G20197
  • Unit Nominal Tons (TR): 4

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: No
  • Halocarbon (Freon) Compatible: Yes

Motor Details

  • Motor Included? No
  • Motor Manufacturer: Copeland
  • Motor Voltage: 460, 380-420
  • Motor Hertz (Hz): 60, 50
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

  • Length (Inches): 78
  • Width (Inches): 56
  • Height (Inches): 34
  • Weight (LBS): 2,000
  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Spec Sheet Available: No

Condensador de calefacción y refrigeración de paquete único Carrier Weathermaster - 4 toneladas


Precio:
$0