Compresor alternativo Carrier de 4 cilindros, 40 toneladas

Compresor alternativo Carrier de 4 cilindros, 40 toneladas

Compresor alternativo Carrier de 4 cilindros, 40 toneladas. Modelo: 5H40-A219. Número de serie: D8A0799. Unidad abierta. Capacidades: 24,7 toneladas (R-12, R-134), 39,6 toneladas (R-22), 40,5 toneladas (R-502), 38,48 toneladas (R-507/404A), (40°F de succión saturada, 105°F descarga saturada, sobrecalentamiento de 15°F, subenfriamiento de 0°F). Refrigerante: R-12, R-124a, R-22, R-502, R-507/404A. Potencia nominal: 25 CV (R-12, R-134a), 40 CV (R-22, R-502, R-507/404A). Desplazamiento a 1750 rpm: 92,4 cfm. Presión de prueba (alta/baja): 325/205 psig. Velocidad máxima: 1750 rpm. Velocidad mínima: 400 rpm (lubricación), 800 rpm (acción de descarga). Peso desnudo del compresor: 610 lbs. Motor eléctrico Marathon, 40 hp, 1765 rpm, 230/460 V, 85/42,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Separador de aceite: 4 galones, dimensiones interiores de pared recta: 10 pulgadas de diámetro. x 1 pie de altura. Entrada: (1) 2 pulgadas de diámetro. puerto. Salida: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 5 pies de largo x 3 pies 1 pulgada de ancho x 5 pies 6-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDBD135.7a
  • Fabricante: Carrier
  • Modelo: 5H40-A219
  • Número de serie: D8A0799
  • ¿El paquete incluye? Yes

Detalles del compresor alternativo

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Compresor alternativo Carrier de 4 cilindros, 40 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente