Sellador de cajas aleatorio 3M-Matic tamaño Super King
Sellador de cajas aleatorio 3M-Matic™ tamaño Super King. Modelo: 800rks. Capacidad: 10 cajas por minuto. Diseñada para una variedad de tamaños de cajas más grandes, la selladora de cajas 800rks admite cajas de hasta 30 de ancho por 50 de alto y se ajusta automáticamente a cada caja. Controlado por un controlador lógico programable en la industria, los beneficios y características incluyen transmisión por correa lateral superior e inferior y la capacidad de usar cintas de 48 mm a 72 mm de ancho. Dimensiones totales: 5 pies 9-1/2 pulgadas de largo x 4 pies 6 pulgadas de ancho x 8 pies 4 pulgadas de alto (H11) (ACN260).
Product Details
- Cantidad en stock: CPNV001
- Manufacturer: 3M
- Model: 800rks
- Serial Number: 1123