Selladora de bolsas Audion Elecktro Seal Master 421
Sellador de bolsas Audion Elektro SealMaster. Modelo: 421 SA-5, S/N D090113160.23. Longitud de sellado: 16 1/2 pulg. Dial para temperatura de sellado térmico ajustable. 115 V, 450 vatios. Dimensiones totales: 21 pulgadas de largo x 7-1/2 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DSBI266.a
- Manufacturer: Audion Elecktro
- Model: 421 SA-5
- Serial Number: D090113160.23